Šroub opěrný

Artiklové číslo: 73478
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Závit M24
Tloušťka 20 mm
Průměr podpěrného kotouče 60 mm
Druh produktu Kompenzace výšky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73478
EAN / GTIN 4020772073473
Číslo výrobce 73478
L-číslo 370840 24X87
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Podpěrný šroub, temperovaný, třída pevnosti 8,8. Vhodné pro všechny nastavitelné upínací tyče.

Charakteristika:

  • D x LS: M24x87
  • D1: 60
  • K: 20
  • hmotnost: 590 g