• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützschraube

Artikel-Nr.: 73478
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Gewinde M24
Stärke 20 mm
Durchmesser Auflageplatten 60 mm
Produktart Höhenausgleich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73478
EAN / GTIN 4020772073473
Herstellernummer 73478
L-Nummer 370840 24X87
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Passend für alle verstellbaren Spanneisen.

Merkmal:

  • D x LS: M24x87
  • D1: 60
  • K: 20
  • Gewicht: 590 g