Şurub de susţinere

Cod articol.: 73478
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Filet M24
Concentrație 20 mm
⌀ portplăcuţelor 60 mm
Tip produs Egalizarea înălţimii

Identificare și clasificare

Cod articol 73478
EAN / GTIN 4020772073473
Număr producător 73478
L-Număr 370840 24X87
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de susținere, temperat, clasa de rezistență 8,8. Potrivit pentru toate barele de prindere reglabile.

Caracteristică:

  • D x LS: M24x87
  • D1: 60
  • K: 20
  • greutate: 590 g