{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica maks. | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowica noża | |
| Materiał | ze stali narzędziowej | |
| Możliwość użycia do | Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) | |
| Długość całkowita | 460 mm |
| Numer artykułu | 734110 460 | |
| EAN / GTIN | 4005887002587 | |
| Numer producenta | 87430136 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |