Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 910mm

Nr art.: 734110 910
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica maks.
9 mm; 11 mm; 13 mm
Rodzaj produktu
Głowica noża
Materiał
ze stali narzędziowej
Możliwość użycia do
Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Długość całkowita
910 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 734110 910
EAN / GTIN 4005887002617
Numer producenta 87430139
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Materiał:

Noże ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 733500.