{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser max. |
5 mm; 6 mm; 8 mm
|
|
| Produktart |
Messerkopf
|
|
| Material |
Werkzeugstahl
|
|
| geeignet für |
Rundstahl (max. 1600 N/mm²,48 HRC); Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Rundstahl (max. 800 N/mm²,19 HRC)
|
|
| Werkzeuglänge |
460 mm
|
| Artikelnummer | 734110 460 | |
| EAN / GTIN | 4005887002587 | |
| Herstellernummer | 87430136 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |