Náhradná nožová hlava komplet so skrutkami 460

Č. pol.: 734110 460
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Druh produktu Nožová hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 734110 460
EAN/GTIN 4005887002587
Číslo výrobcu 87430136

Popis

Materiál:

Nôž zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

Vhodné pro:

Pákové kliešte č. 733500.