{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica maks. |
10 mm; 11 mm; 16 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Głowica noża
|
|
| Materiał |
ze stali narzędziowej
|
|
| Możliwość użycia do |
Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
|
|
| Długość całkowita |
1 070 mm
|
| Numer artykułu | 734110 1070 | |
| EAN / GTIN | 4005887012173 | |
| Numer producenta | 87430140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |