Szybkomierz Dickensa, 0–1″, kabłąk 0,001

Nr art.: 7322A
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
Numer artykułu 7322A
EAN / GTIN 4946368851648
Numer producenta 7322A
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za pomocą tego analogowego miernika grubości Dickensa można mierzyć grubość rur, folii, papieru itp. Płaskie powierzchnie pomiarowe umożliwiają dokładny pomiar grubości soczewek lub głębokości rowków.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 7322S
  • funkcje: Duża pojemność szczęk i tarczowe powierzchnie pomiarowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,265 X 0,19 X 0,07 M
  • maks., głębokość pomiaru: 4,72 cale
  • Wkładki pomiarowe: Gwint # 4-48UNF
  • równoległość: 5 µm
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a box with spindle lifting lever 21AZB149