Măsurător de grosime, 0-1″, 0.001″, jug de 4.72″, suprafețe de măsurare ceramice

Cod articol.: 7322A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 7322A
EAN / GTIN 4946368851648
Număr producător 7322A
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cu acest instrument analogic de măsurare a grosimii, puteți măsura grosimea tuburilor, foliilor / hârtiei etc. Suprafețele de măsurare plane permit măsurători precise ale grosimii lentilelor sau ale adâncimii canelurilor.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 7322S
  • Funcţii: Capacitate mare a fălcilor și suprafețe de măsurare în formă de disc
  • Mărime / Dimensiune: 0,265 X 0,19 X 0,07 M
  • adâncime maximă de măsurare: 4,72”
  • Vârf de măsurare: Fir # 4-48UNF
  • Paralelism: 5 µm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,001”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Într-o cutie Cu pârghie de ridicare 21AZB149