Medidor de espesor, 0-1″, 0,001″ 4,72″ yugo, superficies de medición de cerámica

Número de artículo: 7322A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 7322A
EAN / GTIN 4946368851648
Número del fabricante 7322A
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Con este medidor de espesores analógico puede medir el espesor de tubos, láminas / papel, etc. Las superficies de medición planas permiten medir con precisión el grosor de las lentes o la profundidad de las ranuras.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 7322S
  • Funciones: Gran capacidad de mordazas y superficies de medición en forma de disco
  • Tamaño / Dimensión: 0,265 X 0,19 X 0,07 M
  • Profundidad máxima de medición: 4,72″
  • Inserto de medición: Rosca # 4-48UNF
  • Paralelismo: 5 µm
  • Valor de división de la escala: 0,001″
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja Incluye palanca de elevación 21AZB149