Jauge d'épaisseur rapide, 0-1″, 0,001″ 4,72″ étrier, surfaces de mesure en céramique

Réf.: 7322A
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
Référence article 7322A
EAN / GTIN 4946368851648
Réf. fabricant 7322A
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge d'épaisseur analogique rapide vous permet de mesurer l'épaisseur des tubes, des films / du papier, etc. Les surfaces de mesure plates permettent de mesurer avec précision l'épaisseur des lentilles ou la profondeur des rainures.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7322S
  • Fonctions: Grande capacité de la mâchoire et surfaces de mesure en forme de disque
  • Taille / dimension: 0,265 X 0,19 X 0,07 M
  • max. Profondeur de mesure: 4,72″
  • Touches de mesure: Filetage # 4-48UNF
  • Parallélisme: 5 µm
  • Valeur de graduation: 0,001”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Dans un coffret, levier de levage 21AZB149 avec