{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 600 mm | |
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ | 9 mm | |
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 | 7 mm | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 732000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197166845 |