{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 600 mm | |
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ | 9 mm | |
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 | 7 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 732000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197166845 | |
Codice del produttore | 732000 600 |