Boutenschaar 600 mm

Artikelnummer: 732000 600
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 600 mm
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ 9 mm
Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 7 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 732000 600
EAN/GTIN 4045197166845

Omschrijving

Uitvoering:

Messenkop met overbrenging en stelschroef. Stabiele, gelakte buisarmen met rubber handgrepen.

Toepassing:

Voor het knippen van staalsoorten tot ca. 1200 N/mm2 trekvastheid.

Materiaal:

Messen van gelegeerd chroomstaal, snijkanten inductief gehard.

Reservedeel:

Zie nr. 732040

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen