Miernik grubości Dickensa, 0–0,5″, 0,001

Nr art.: 7312A
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
Numer artykułu 7312A
EAN / GTIN 4946368851624
Numer producenta 7312A
Numer L L40700 129417
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za pomocą tego analogowego miernika grubości Dickensa można mierzyć grubość rur, folii, papieru itp. Płaskie powierzchnie pomiarowe umożliwiają dokładny pomiar grubości soczewek lub głębokości rowków.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 7312S
  • funkcje: Regulowane kowadło
  • maks., głębokość pomiaru: 1,2 cale
  • Wkładki pomiarowe: Gwint # 4-48UNF
  • równoległość: 5 µm
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a box with spindle lifting lever 21AZB149, 2 contact points for plunger, reversible anvil