Rychlý tloušťkoměr, 0-0,5″, 0,001″, tloušťka čočky

Artiklové číslo: 7312A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 7312A
EAN / GTIN 4946368851624
Číslo výrobce 7312A
L-číslo L40700 129417
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pomocí tohoto analogového tloušťkoměru můžete měřit tloušťky trubek, fólií / papíru atd. Ploché měřicí plochy umožňují přesné měření tloušťky čoček nebo hloubky drážek.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7312S
  • Funkce: Nastavitelná kovadlina
  • Max. hloubka měření: 1,2”
  • Merici nastavec:: Závit # 4-48UNF
  • Souběžnost: 5 µm
  • Dělení stupnice: 0,001”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně zvedací páky 21AZB149, 2x měřicí vložky pro měřicí čepy, otočný kovadlinu