• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dickenschnellmessgerät, 0-0,5″, 0,001″, Linsendicke

Artikel-Nr.: 7312A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 7312A
EAN / GTIN 4946368851624
Herstellernummer 7312A
L-Nummer L40700 129417
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem analogen Dickenschnellmesser können Sie die die Stärken von Rohren, Folien / Papier usw. messen. Flache Messflächen ermöglichen genaue messungen von Linsendicke oder Rillentiefen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7312S
  • Funktionen: Einstellbarer Amboss
  • Max., Messtiefe: 1.2″
  • Messeinsatz: Gewinde # 4-48UNF
  • Parallelität: 5 µm
  • Skalenteilungswert: 0,001″
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Anlifthebel 21AZB149, 2x Messeinsätze für Messbolzen, umkehrbarer Amboss