• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Spessimetro, 0-0,5″, 0,001″, spessore lente

Codice art.: 7312A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 7312A
EAN / GTIN 4946368851624
Codice del produttore 7312A
Numero-L L40700 129417
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo spessimetro analogico è possibile misurare lo spessore di tubi, fogli / carta ecc. Le superfici di misura piane consentono di misurare con precisione lo spessore delle lenti o la profondità delle scanalature.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7312S
  • Funzioni: Incudine regolabile
  • max. Profondità di misura: 1,2″
  • Punta di contatto: Filetto n. 4-48UNF
  • Parallelismo: 5 µm
  • Risoluzione: 0,001”
  • Pollici/Metriche: pollici

Fornitura:

In una scatola Incluso leva di sollevamento 21AZB149, 2 inserti di misurazione per punte di contatto, incudine reversibile