Szybkomierz Dickensa, 0-0,5 , 0,001 , st

Nr art.: 7300A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 7300A
EAN / GTIN 4946368851600
Numer producenta 7300A
Numer L L40700 129376
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za pomocą tego analogowego miernika grubości Dickensa można mierzyć grubość rur, folii, papieru itp. Płaskie powierzchnie pomiarowe umożliwiają dokładny pomiar grubości soczewek lub głębokości rowków.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 7300S
  • funkcje: Powierzchnie pomiarowe w kształcie tarczy
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • maks., głębokość pomiaru: 1,2 cale
  • Wkładki pomiarowe: Gwint # 4-48UNF
  • równoległość: 5 µm
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a box with spindle lifting lever 21AZB149