Gyors vastagságmérő, 0-0,5″, 0,001″, szabványos, kerámia mérőfelületek

Cikkszám: 7300A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Gyors vastagságmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7300A
EAN / GTIN 4946368851600
Gyártó száma 7300A
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezzel az analóg vastagságmérővel csövek, fóliák / papír stb. vastagságát mérheti. A sík mérőfelületek lehetővé teszik a lencse vastagság vagy a horonymélység pontos mérését.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 7300S
  • Funkciók: Korong alakú mérőfelületek
  • Méret / méret: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Max. mérési mélység: 1,2″
  • Mérőbetét: Szál # 4-48UNF
  • Párhuzamosság: 5 µm
  • Skálaosztás-érték: 0,001”
  • Inch/Metrikus: col