Rychlý tloušťkoměr, 0-0,5″, 0,001″, standardní, keramické měřicí plochy

Artiklové číslo: 7300A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7300A
EAN / GTIN 4946368851600
Číslo výrobce 7300A
L-číslo L40700 129376
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pomocí tohoto analogového tloušťkoměru můžete měřit tloušťky trubek, fólií / papíru atd. Ploché měřicí plochy umožňují přesné měření tloušťky čoček nebo hloubky drážek.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 7300S
  • Funkce: Měřicí plochy ve tvaru disku
  • Velikost / rozměr: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Max. hloubka měření: 1,2”
  • Merici nastavec:: Závit # 4-48UNF
  • Souběžnost: 5 µm
  • Dělení stupnice: 0,001”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V krabici včetně zvedací páky 21AZB149