Spessimetro, 0-0,5″, 0,001″, standard, superfici di misura in ceramica

Codice art.: 7300A
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
Codice articolo 7300A
EAN / GTIN 4946368851600
Codice del produttore 7300A
Numero-L L40700 129376
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo spessimetro analogico è possibile misurare lo spessore di tubi, fogli / carta ecc. Le superfici di misura piane consentono di misurare con precisione lo spessore delle lenti o la profondità delle scanalature.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7300S
  • Funzioni: Superfici di misura a forma di disco
  • Dimensioni: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • max. Profondità di misura: 1,2″
  • Punta di contatto: Filetto n. 4-48UNF
  • Parallelismo: 5 µm
  • Risoluzione: 0,001”
  • Pollici/Metriche: pollici

Fornitura:

In una scatola. Inclusa leva di sollevamento 21AZB149.