Szczypce do zaciskania opasek kablowych z tworzywa sztucznego, Typ: 1

Nr art.: 729955 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
401 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Różowy; Czarny
Możliwość użycia do Łączniki kablowe
Szerokość maks., Łączniki kablowe 12 mm
Grubość maks., Łączniki kablowe 2,3 mm
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do opasek kablowych
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja grzechotki; Funkcja cięcia
Masa całkowita 335 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729955 1
EAN / GTIN 4062406755713
Numer producenta 729955 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Proste i solidne wykonanie.

Zaleta:

Szybkie zaciskanie dzięki długiemu odcinkowi napinania.

Zastosowanie:

Do wiązania przewodów za pomocą specjalnych opasek i odcinania opasek w 2 operacjach.