• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Lisovací kleště na plastové kabelové vázací pásky, Typ: 1

Artiklové číslo: 729955 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
726 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kabelové spojky do šířky 12 mm
Pro kabelové spojky do tloušťky 2,3 mm
Hmotnost 335 g
Druh produktu Kleste na kabel. spojky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729955 1
EAN / GTIN 4062406755713
Číslo výrobce 729955 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché a robustní provedení.

Výhoda:

Rychlé lisování díky velké upínací dráze.

Použití:

Utahování a přesné řezání kabelových spojek ve 2 pracovních krocích.