Anpresszange für Kunststoffkabelbinder, Typ: 1

Artikel-Nr.: 729955 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rosa; schwarz
geeignet für Kabelbinder
Breite max., Kabelbinder 12 mm
Stärke max., Kabelbinder 2,3 mm
Ausführung Griff 2K-Griff
Material Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Kabelbinderzange
Griff vorhanden ja
Eigenschaften Ratschenfunktion; Schneidfunktion
Gewicht gesamt 335 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729955 1
EAN / GTIN 4062406755713
Herstellernummer 729955 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfache und robuste Ausführung.

Vorteil:

Schnelles Anpressen durch großen Spannweg.

Verwendung:

Anziehen und bündiges Abschneiden von Kabelbindern in 2 Arbeitsschritten.