Stezna kliješta za plastične kabelske vezice, Tip: 1

Artikl br.: 729955 1
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vezice za kabele do širine 12 mm
za vezice za kabele do debljine 2,3 mm
Težina 335 g
Vrsta proizvoda Kliješta za kabelske vezice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729955 1
Kopija
EAN / GTIN 4062406755713
Kopija
Broj proizvođača 729955 1
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jednostavan i robustan dizajn.

Prednost:

Brzo prešanje zbog velikog puta stezanja.

Upotreba:

Pritezanje i sigurno odsijecanje vezica za kabele u 2 radna koraka.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu