Perstang v. kunststof kabelbinders, Type: 1

Artikelnummer: 729955 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
735 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor kabelbinders tot breedte 12 mm
Voor kabelbinders tot dikte 2,3 mm
Gewicht 335 g
Producttype Kabelbindtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 729955 1
EAN/GTIN 4062406755713
Nummer fabrikant 729955 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige en robuuste uitvoering.

Voordeel:

Snel aandrukken dankzij grote spanafstand.

Toepassing:

Aantrekken en vlak afsnijden van kabelbinders in 2 stappen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan