Alicate para manguitos, Tipo: 3.7

Número de artículo: 729932 3.7
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud para Ojales
Diámetro mín., Ojales 6 mm
Diámetro máx., Ojales 15 mm
Versión mango Mango de 1 componente
Material mango plástico
Longitud máx. 37 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para tubos / alicates de tres puntas / alicates de expansión
Mango presente
Características Punta intercambiable
Material Acero; plástico
Longitud total 132 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 729932 3.7
EAN / GTIN 4031026738802
Número del fabricante 621-30002
Fabricante/responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de plástico con 3 mandriles de acero intercambiables. Ancho de abertura regulable por medio de espárrago. Uso flexible para diestros y zurdos.

Aplicación:

Montaje sencillo (extensión) de todo tipo de manguitos en cables y conductos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript