{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| geeignet für | Tüllen | |
| Durchmesser min., Tüllen | 6 mm | |
| Durchmesser max., Tüllen | 15 mm | |
| Ausführung Griff | 1K-Griff | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Länge max. | 37 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Tüllenzange/ Dreidornzange/ Spreizzange | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Eigenschaften | Spitzen auswechselbar | |
| Werkstoff | Kunststoff; Stahl | |
| Länge gesamt | 132 mm |
| Artikelnummer | 729932 3.7 | |
| EAN / GTIN | 4031026738802 | |
| Herstellernummer | 621-30002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de |