Szczypce zaciskowe, duże, Typ: K05SYNCRO

Nr art.: 729905 K05SYNCRO
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do przewodów o przekroju 6 mm2 - 50 mm2
masa 1,2 kg
długość całkowita 390 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Numer producenta K05
Producent/osoba odpowiedzialna Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Opis

Wykonanie:

Mocne szczęki z przełożeniem dźwigniowym i zintegrowanymi tarczami zaciskowymi. Uchwyty dźwigniowe z nasadkami z tworzywa sztucznego. Przyporządkowanie przekroju widoczne na tarczach zaciskowych.
Jednoręczna obsługa regulacji tarczy zaciskowej. Dzięki synchronicznej regulacji tarczy zaciskowej gwarantuje bezpieczne dopasowanie przekroju. Z ergonomicznym, 2-komponentowym uchwytem i obustronną osłoną antypoślizgową.

Zastosowanie:

Do nieizolowanych końcówek i złączek rurkowych (wykonanie normalne).

Wskazówka:

Nie nadają się do zaciskanych końcówek wg DIN i do francuskich końcówek CNF.
Szczypce zaciskowe do końcówek wg DIN i francuskich końcówek CNF są dostarczane na zamówienie.