Szczypce zaciskowe, duże, Typ: K06SYNCRO

Nr art.: 729905 K06SYNCRO
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do nieizolowane końcówki kablowe i łączniki
Długość całkowita 600 mm
Oznaczenie producenta K06SYNCRO
Masa całkowita 2 600 g
Rodzaj produktu ręcznie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Niebieskie
Przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki 120 mm2
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Właściwości Szczęki obrotowe
Dostępna wymuszona blokada nie
Powierzchnia matt
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729905 K06SYNCRO
EAN / GTIN 4012078001342
Numer producenta K06
Producent/osoba odpowiedzialna Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid, Deutschland, www.klauke.com

Opis

Wykonanie:

Mocne szczęki z przełożeniem dźwigniowym i zintegrowanymi tarczami zaciskowymi. Uchwyty dźwigniowe z nasadkami z tworzywa sztucznego. Przyporządkowanie przekroju widoczne na tarczach zaciskowych.
Jednoręczna obsługa regulacji tarczy zaciskowej. Dzięki synchronicznej regulacji tarczy zaciskowej gwarantuje bezpieczne dopasowanie przekroju. Z ergonomicznym, 2-komponentowym uchwytem i obustronną osłoną antypoślizgową.
Ramiona dźwigni z możliwością przedłużenia.

Zastosowanie:

Do nieizolowanych końcówek i złączek rurkowych (wykonanie normalne).

Wskazówka:

Nie nadają się do zaciskanych końcówek wg DIN i do francuskich końcówek CNF.
Szczypce zaciskowe do końcówek wg DIN i francuskich końcówek CNF są dostarczane na zamówienie.