Nagy présfogó K05SYNCRO

Cikkszám: 729905 K05SYNCRO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vezeték keresztmetszet 6 mm2 - 50 mm2
Súly 1,2 kg
Teljes hossz 390 mm
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Gyártó száma K05

Leírás

Kivitel:

Erős fej áttétellel és beépített, forgatható présbélyeggel. Csőszárak műanyag markolattal. A keresztmetszet hozzárendelés a profiltárcsán látható.
Egykezes profiltárcsa beállítás. Garantáltan biztosított a helyes keresztmetszet a szinkronizált profiltárcsás beállítás következtében. Ergonomikus 2 komponensű markolat és mindkét oldalon lecsúszás védelem.

Felhasználás:

Szigeteletlen szemessarukhoz és toldóhüvelyekhez (normál kivitel).

Figyelem:

Nem alkalmas DIN szerinti rátolható kábelsarukhoz és francia CNF-kábelsarukhoz.
DIN szerinti és francia CNF-kábelsarukhoz való présfogókat külön rendelésre szállítunk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek