Cleşte de sertizare mare, Tip: K05SYNCRO

Cod articol: 729905 K05SYNCRO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru secţiunea conductorului 6 mm2 - 50 mm2
Greutate 1,2 kg
Lungimea totală 390 mm
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Număr producător K05
Producător/responsabil Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu acţiune compusă şi şaibe profilate rotative, încorporate. Braţe tubulare cu mânere din plastic. Compatibilitate evidentă cu secţiunea transversală a şaibelor profilate.
Ajustare a discului profilat prin manevrare cu o singură mână. Garantează o alocare sigură a secţiunii prin ajustarea sincronizată a discului profilat. Cu mâner ergonomic din 2 componente şi protecţie bilaterală contra alunecării.

Aplicaţie:

Pentru papuc de sertizare cilindric neizolat şi racord pentru ţevi (model normal).

Notă:

Nu este recomandat pentru papucii de cablu conform DIN şi pentru papucii de cablu CNF franţuzeşti.
Cleşti de sertizare pentru papuci de cablu DIN şi CNF franţuzeşti, se livrează la cerere.