Didelės presavimo replės, Tipas: K05SYNCRO

Prekės Nr.: 729905 K05SYNCRO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laido skerspjūviui 6 mm2 - 50 mm2
Svoris 1,2 kg
visas ilgis 390 mm
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Gamintojo numeris K05
Gamintojas / atsakingas asmuo Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Germany, www.klauke.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta viršūnė su pavarų svirtimi ir įmontuotu, pasukamu profiliuotu disku. Vamzdinės kojelės su plastikinėmis rankenomis. Skerspjūvis pasirenkamas pagal profilinius diskus.
Profilinio disko reguliavimas viena ranka. Sinchroninis profilinio disko valdymas užtikrina saugų skerspjūvio parinkimą. Su ergonomiška 2 komponentų rankena ir apsauga nuo nuslydimo iš abiejų pusių.

Paskirtis:

Neizoliuotiems vamzdiniams kabelių antgaliams ir vamzdinėms jungtims (standartinis modelis).

Pastaba:

Netinka užspaudžiamiems kabelių antgaliams pagal DIN ir prancūziškiems CDF kabelių antgaliams.
Presavimo replės DIN ir prancūziškiems CNF kabelio antgaliams tiekiamos papildomai užsakius.