Szczypce do zaciskania do wtyczek telefonicznych, Typ: 4-8P

Nr art.: 729845 4-8P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Czerwony; Czarny
Typ, Typ wtyczki RJ 11; 12; 45
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do Typ wtyczki RJ
Dostępna wymuszona blokada tak
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Metoda wykonania Hartowana
Długość całkowita 205 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729845 4-8P
EAN / GTIN 4045197286567
Numer producenta 729845 4-8P
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem na dźwigni kolankowej. Nasadki uchwytów z 2 rodzajów tworzywa sztucznego. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie. Do zaciskania 4- do 8-biegunowych wtyczek telefonicznych (typu Western), przednia strona szczypiec do wtyków 6- i 8-biegunowych, tylna strona dla 4-biegunowych. Ze zintegrowanym mechanizmem do cięcia i usuwania izolacji (warunkowo możliwe) z przewodów 4-, 6- i 8-żyłowych.