Lisovací kleště pro telefonní konektory, Typ: 4-8P

Artiklové číslo: 729845 4-8P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Barva červená; Černá
Typ, typ konektoru RJ 11; 12; 45
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro typ konektoru RJ
Nucené blokování k dispozici ano
Materiál Speciální nástrojová ocel
Výrobní proces Kalené
Celková délka 205 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729845 4-8P
EAN / GTIN 4045197286567
Číslo výrobce 729845 4-8P
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychloupínák s pákovým převodem. Ramena s 2složkovým plastovým potahem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování. K lisování 4- až 8pólových telefonních konektorů (konektorů Western); přední strana nůžek pro 6- a 8pólové konektory, zadní strana pro 4pólové konektory. S integrovaným zařízením k řezání a odizolování (podmíněně možné) 4-, 6- a 8pólových vodičů.