Perstang voor telefoonstekkers 4-8P

Artikelnummer: 729845 4-8P
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 205 mm
Geschikt voor stekkertype RJ 11; 12; 45
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729845 4-8P
EAN/GTIN 4045197286567

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Armen met tweecomponenten-grepen. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting. Voor het persen van 4 − 8-polige telefoonstekkers (westernstekkers); voorkant van de tang voor 6- en 8-polige stekkers, achterkant voor 4-polige stekkers. Met ingebouwde voorziening voor het snijden en strippen (beperkt mogelijk) van 4-, 6- en 8-polige draad.