Kliješta za krimpanje za telefonske utikače 4-8P

Artikl br.: 729845 4-8P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
316 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 205 mm
prikladno za tip utikača RJ 11; 12; 45
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729845 4-8P
EAN / GTIN 4045197286567

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobom. Ručice s 2K prevlakama. Sila krimpanja precizno osigurana blokadom. Za krimpanje 4 − 8-polnih telefonskih utikača (Western-utikači); prednja strana kliješta za šestpolne i osmopolne utikače, stražnja strana 4-polni utikač. S oštricama za rezanje i skidanje izolacije (uvjetno moguće) sa 4, 6 i 8-polnih vodiča.