{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip, Tip ștecăr RJ | 11; 12; 45 | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | cleşte de sertizare | |
| Recomandat pentru | Tip ștecăr RJ | |
| Există dispozitiv de blocare forţată | da | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Proces producţie | Călit | |
| Lungimea totală | 205 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 729845 4-8P | |
| EAN / GTIN | 4045197286567 | |
| Număr producător | 729845 4-8P | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |