Szczypce zaciskowe systemowe, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 729611 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 150 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729611 150
EAN / GTIN 4045197891013
Numer producenta 729611 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczypce systemowe do zaciskania końcówek GARANT, z certyfikowanymi, wymiennymi główkami.
  • Dokładne zaciskanie dzięki liniowemu skokowi
  • Zwiększony zakres zastosowania i niższe koszty dzięki systemowi szybkiej wymiany, bez użycia narzędzi 
  • Gwarantowany, dobry wynik zaciskania, zgodnie z DIN lub EN, dzięki fabrycznie wykalibrowanym, wymiennym głowicom i blokadzie w narzędziu podstawowym
  • Zawsze prawidłowe osadzenie styku w matrycy do zaciskania, dzięki niezawodnie działającemu układowi ustawiania styków 
  • Zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc, dzięki małym wymiarom i poręcznemu kształtowi.

Z gniazdem do szybkiej wymiany (bez użycia narzędzi).
  • solidny korpus stalowy z przełożeniem na dźwigni kolankowej
  • zintegrowana blokada
  • najbardziej precyzyjna praca dzięki liniowemu skokowi.