Crimp-systeemtang 150 mm

Artikelnummer: 729611 150
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729611 150
EAN/GTIN 4045197891013

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT crimp-systeemtang met voor certificering geschikte wisselkoppen
  • Exacte crimping door lineaire slag
  • Meer toepassingsmogelijkheden en lagere kosten door gereedschapsloos snelwisselsysteem
  • Gegarandeerd gelijkblijvend goede crimpresultaten volgens DIN resp. EN door in de fabriek ingestelde wisselkoppen en in het basisgereedschap geïntegreerde dwangsluiting
  • Het contact rust door de betrouwbaar werkende contactpositionering altijd correct in het crimpprofiel
  • Ideaal voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen door kleine, handzame constructie.

Met snelwisselopname (gereedschapsloos wisselsysteem).
  • Robuust stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging.
  • Geïntegreerde dwangsluiting.
  • Uiterst nauwkeurige werkwijze dankzij lineaire slag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen