{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Crimp-Systemzange mit zertifizierfähigen Wechselköpfen | |
| Rodzaj produktu | ręcznie | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729611 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197891013 | |
| Numer producenta | 729611 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |