Pressystemtång, totallängd: 150mm

Article no.: 729611 150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
128 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 150 mm
Produktslag Presstång

Identification & Classification

Artikkelkode 729611 150
EAN / GTIN 4045197891013
Manufacturer number 729611 150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

GARANT kabelskotång med certifieringsbara utbytbara huvuden.
  • Exakt pressning tack vare linjär rörelseväg.
  • Fler användningsmöjligheter och lägre kostnader tack vare snabbväxlingssystem utan verktyg.
  • Garanterat höga och jämna pressresultat enligt DIN resp. EN tack vare fabriksinställda utbytbara huvuden och integrerad spärrmekanism i basverktyget.
  • Alltid korrekt placerad kontakt i pressförsänkningen tack vare pålitligt arbetande kontaktpositionering.
  • Idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare liten och praktisk konstruktion.

Med snabbväxlingsfäste (växlingssystem utan verktyg)
  • Robust stålkropp med kraftutväxling.
  • Integrerad spärrmekanism.
  • Mycket exakt arbetsförlopp tack vare linjär rörelse.