Systémové krimpovací kleště, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 729611 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 150 mm
Označení výrobce GARANT Crimp-Systemzange mit zertifizierfähigen Wechselköpfen
Druh produktu ruční
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; Oranžová
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu krimpovací kleště
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici
Nucené blokování k dispozici ano
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729611 150
EAN / GTIN 4045197891013
Číslo výrobce 729611 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systémové krimpovací kleště GARANT s certifikovanou výměnnou hlavou.
  • Přesné krimpování díky lineárnímu zdvihu.
  • Rozšířená nabídka použití za snižování nákladů bez použití nástrojů systému rychlé výměny.
  • Zaručeně stejně kvalitní výsledky krimpování dle DIN resp. EN díky výměnným hlavám nastaveným z výroby a integrovanému nucenému blokování v základním nástroji.
  • Vždy přesné usazení kontaktu v krimpovací zápustce díky spolehlivě pracujícímu umístění kontaktu.
  • Ideální pro práci na těžko dostupných místech díky malé, ergonomické konstrukci.

S rychlovýměnným nástavcem (systém výměny bez použití nástrojů).
  • Robustní ocelový korpus s pákovým převodem.
  • Integrované nucené blokování.
  • Nejpřesnější způsob práce díky lineárnímu zdvihu.