{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DigiCrimp | |
| Oznaczenie producenta | Vierdorn-Crimpzange DigiCrimp | |
| Opakowanie | walizka | |
| Przekrój min., Przekrój przewodu | 0,03 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu | 0,5 mm2 | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Możliwość użycia do | Przekrój przewodu | |
| Liczba gniazd | 4 | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada; Wskaźnik cyfrowy | |
| Dostępna wymuszona blokada | tak | |
| Kształt zaciśnięcia | czterokolcowy | |
| Długość całkowita | 175 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 729530 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4049002056956 | |
| Numer producenta | 8736 0000 61 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |