• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Szczypce do zaciskania, 4 trzpienie DigiCrimp, uchwyty z dwóch różnych materiałów, Typ: 6,0

Nr art.: 729530 6,0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DigiCrimp
Oznaczenie producenta Vierdorn-Crimpzange DigiCrimp
Opakowanie walizka
Przekrój min., Przekrój przewodu 0,14 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu 6 mm2
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do Przekrój przewodu
Liczba gniazd 4
Właściwości Dostępna wymuszona blokada; Wskaźnik cyfrowy
Dostępna wymuszona blokada tak
Kształt zaciśnięcia czterokolcowy
Długość całkowita 230 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729530 6,0
EAN / GTIN 4049002057687
Numer producenta 8756 0000 61
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Niezawodne zaciskanie przez wymuszone blokowanie i synchroniczne dosunięcie trzpieni.
Dosunięcie trzpieni ustawiane w krokach co 0,01 mm, możliwość odczytu cyfrowego (ustawienia w mm i calach). Sprawdzenie ustawień podstawowych za pomocą dołączonego wałeczka pomiarowego. Funkcja ponownej kalibracji. Elektroniczna kontrola zużycia. Dostępna funkcja ustawień. Możliwość zastosowania pozycjonera MIL oraz Rennsteig.

Zastosowanie:

Do obróconych styków kołków i tulei z geometrią Crimp analog. MIL.

W dostawie:

Szczypce do zaciskania, 4 trzpienie, w walizce.