{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DigiCrimp | |
| Denominazione originale prodotto | Vierdorn-Crimpzange DigiCrimp | |
| Imballaggio | Valigetta | |
| Sezione trasversale min., Sezione del filo | 0,03 mm2 | |
| Sezione trasversale max., Sezione del filo | 0,5 mm2 | |
| Esecuzione | manico bicomponente | |
| Materiale, impugnatura | plastica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | pinza di serraggio | |
| Per | Sezione del filo | |
| Numero di cavità | 4 | |
| Caratteristiche | Arresto forzato; Display digitale | |
| Arresto forzato | ja | |
| Tipo di crimpatura | a 4 spine | |
| Lunghezza complessiva | 175 mm | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Artikelnummer | 729530 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4049002056956 | |
| Herstellernummer | 8736 0000 61 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |