Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni DigiCrimp, dvokomponentni ročaji, Tip: 0,5

Št. art.: 729530 0,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DigiCrimp
za presek vodnika 0,03 mm2 - 0,5 mm2
celotna dolžina 175 mm
S prisilno zaporo Da
digitalni prikaz Da
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729530 0,5
EAN/GTIN 4049002056956
Številka proizvajalca 8736 0000 61
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov.
Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm (nastavitev v mm in colah) in odčitavanje na digitalnem prikazovalniku. Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim merilnim trnom. Funkcija vnovičnega kalibriranja. Elektronski nadzor obrabljenosti s funkcijo opozarjanja. Različne funkcije za nastavljanje. Možnost uporabe pozicionerjev Rennsteig in MIL.

Uporaba:

Stiskalne klešče za obrnjene kontakte (moške in ženske) z geometrijo stiskanja kot MIL.

Obseg dobave:

Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v kovčku.