Cleşte de sertizare cu 4 pini DigiCrimp, mâner din 2 componente, Tip: 0,5

Cod articol: 729530 0,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DigiCrimp
Pentru secţiunea conductorului 0,03 mm2 - 0,5 mm2
Lungimea totală 175 mm
Există dispozitiv de blocare forţată da
afişaj digital da
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729530 0,5
EAN / GTIN 4049002056956
Număr producător 8736 0000 61
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Sertizare sigură datorită dispozitivului de blocare şi a închiderii sincron a pinilor de sertizare.
Închiderea pinilor de sertizare se reglează în paşi de 0,01 mm şi poate fi citită digital. (reglare în mm şi inchi). Verificarea reglării de bază cu ajutorul ştiftului de control alăturat. Cu funcţie de recalibrare. Control electronic al sudurii cu funcţie de avertizare. Funcţie de reglare interogabilă. Pot fi utilizate dispozitivele de poziţionare Rennsteig şi MIL.

Aplicaţie:

Pentru contacte cu ştifturi şi bucşe strunjite cu geometrie de sertizare analog MIL.

Livrare:

Cleşte de sertizare cu 4 pini în geantă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă